Motion
92-675-SM

ANSELL
92-675-SM

TouchNTuff® Gants jetables 565716 - Petite taille, nitrile, surface texturée, non poudrés, 5.5 mil d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04277756
N° MFR92-675-SM
Prix29.54 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
92-675-SM

TouchNTuff® Gants jetables 565716 - Petite taille, nitrile, surface texturée, non poudrés, 5.5 mil d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04277756
N° MFR92-675-SM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.54 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur des doigts
    5.5 mil
  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    9-1/2 po
  • Épaisseur de la paume - Impériale
    4.3 mil
  • Épaisseur
    5.5 mil

Détails

  • Application
    Transformation des aliments, Industriel
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Perlé
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    "TouchNTuff®"
  • Normes respectées
    Catégorie III, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Texturé
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    20076490007427

Aperçu

Description du fabricant
565716 TOUCHNTUFF 92675 TAILLES S (6, 5-7,
  • Protection supérieure contre les éclaboussures de produits chimiques
  • Matériau en nitrile doux et durable pour plus de confort
  • Le bout des doigts texturé procure une prise sûre
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments
  • Également disponible dans un emballage adapté aux distributeurs automatiques