Spécifications
Dimensions
- Taille des gants9
- Longueur380 mm
- Taille numérique9,0
- TailleTAILLE 9,0
- Épaisseur2-1/2 mil
- Poids3.20 lb
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA1
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA1
- ApplicationAtelier de finition|Préparation des matériaux|Production et traitement|Laboratoire et R et D|Intervention d’urgence
- DemandesManipulation des outils d’application et de nettoyage|Remplissage, mélange et chargement des matières premières|Ouverture et vidange des vannes ou des conduites des pompes|Chargement et déchargement de l’équipement de purge|Transférer des liquides et des solides entre les réservoirs et l’équipement de traitement|Essais|Chargement et mélange des matières premières|Fuites, déversements ou autres déversements imprévus
- Matériau de revêtementFilm laminé LLDPE
- CouleurBlanc
- Pays d’origineChine
- Style reversGauntlet
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Type de serviceService moyen
- Approuvé par la FDANon
- Caractéristiques et avantages• AQL : 0.065 • Testé individuellement à l’air comprimé et inspecté à 100 % • Sans silicone
- Motif de priseFini lisse
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation3926.20.4010
- Utilisation dans l’industrieFabrication de métaux|Produits chimiques
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant988827
- Numéro CUP du fabricant20076490484624
- MatérielFilm laminé
- Quantité du colis12 paires dans un sac principal, 6 sacs principaux dans un carton, 1 paire dans un sac
- Gamme de produitsBarrière
- Type de protectionProduits chimiques et liquides
- Normes respectéesEN 374 :2003||EN 388 :2003|EN 420:2003 + A1 :2009|EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN ISO 374-5 :2016|Catégorie III|REACH Conforme
- CUP_NON20076490484624
Aperçu
- AQL : 0.065
- Testé individuellement à la pression de l’air et inspecté à 100 %
- Sans silicone