Motion
988829

ANSELL
988829

Accessoires pour gants AlphaTec - taille 11, pellicule laminée, manchette à enfiler, longueur de 380 mm, blanc
N° D’ARTICLE MI04277760
N° MFR988829
Prix18.73 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
988829

Accessoires pour gants AlphaTec - taille 11, pellicule laminée, manchette à enfiler, longueur de 380 mm, blanc
N° D’ARTICLE MI04277760
N° MFR988829
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
Votre prix18.73 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11
  • Longueur  
    380 mm
  • Taille numérique
    11,0
  • Taille
    TAILLE 11,0
  • Épaisseur
    2-1/2 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A1
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Application
    Atelier de finition|Préparation des matériaux|Production et traitement|Laboratoire et R et D|Intervention d’urgence
  • Demandes
    Manipulation des outils d’application et de nettoyage|Remplissage, mélange et chargement des matières premières|Ouverture et vidange des vannes ou des conduites des pompes|Chargement et déchargement de l’équipement de purge|Transférer des liquides et des solides entre les réservoirs et l’équipement de traitement|Essais|Chargement et mélange des matières premières|Fuites, déversements ou autres déversements imprévus
  • Matériau de revêtement
    Film laminé LLDPE
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style revers
    Gauntlet
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Type de service
    Service moyen
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Caractéristiques et avantages
    • AQL : 0.065 • Testé individuellement à l’air comprimé et inspecté à 100 % • Sans silicone
  • Motif de prise
    Fini lisse
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    3926.20.4010
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication de métaux|Produits chimiques
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    988829
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490484600
  • Matériel
    Film laminé
  • Quantité du colis
    12 paires dans un sac principal, 6 sacs principaux dans un carton, 1 paire dans un sac
  • Gamme de produits
    Barrière
  • Type de protection
    Produits chimiques et liquides
  • Normes respectées
    EN 374 :2003||EN 388 :2003|EN 420:2003 + A1 :2009|EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN ISO 374-5 :2016|Catégorie III|REACH Conforme
  • CUP_NON
    20076490484600

Aperçu

Description du fabricant
988829 ALPHATEC 02100 TAILLE 11, 0
  • AQL : 0.065
  • Testé individuellement à la pression de l’air et inspecté à 100 %
  • Sans silicone

Vous pourriez également aimer