Spécifications
Dimensions
- Taille des gants9
- Longueur12 po
- Taille numérique9,0
- TailleTAILLE 9,0
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau d’abrasion ANSI 3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA1
- ApplicationPréparation des matériaux|Production et traitement|Réparation et entretien|Marché secondaire automobile à usage général|Logistique|Entretien|Service de production|Entreposage
- DemandesRemplissage, mélange et chargement des matières premières|Transfert de liquides et de solides|Ouverture et vidange des vannes ou des conduites des pompes|Chargement et déchargement de l’équipement de purge|Transfert de liquides et de solides entre les réservoirs et l’équipement de traitement|Ouverture des fournaises vidangeant les vannes ou les conduites et les craquelins Processus BTX|Nettoyage des fournaises, des pompes de distillation, des vannes ou des conduites et des craquelins Processus BTX
- Matériau de revêtementNéoprène
- CouleurBlanc cassé
- Pays d’origineSri Lanka
- Style reversGauntlet
- Type de poignetGauntlet
- Type de serviceService moyen
- EN3883121B
- Approuvé par la FDANon
- Caractéristiques et avantages• Amortit la main, absorbe la transpiration et prévient l’irritation • Excellente prise humide. Une manipulation plus sécuritaire signifie une productivité accrue • Une flexibilité exceptionnelle. Plus facile à manipuler, moins fatigant pour la main, incorporant un enfilage et un retrait faciles • Revêtement en néoprène pour une large gamme de protections chimiques • Fini texturé pour une meilleure prise sur les matériaux humides et glissants
- Motif de priseFini brut
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industrieProduits chimiques|Marché secondaire automobile|Logistique|Machinerie et équipement|Pétrole et gaz|Entreposage
- Matériau de doublure en tricotCoton
- Sans latexOui
- Couleur du ligneurBlanc cassé
- Matériau de la doublureCoton entrelacé
- Numéro de catalogue du fabricant212512
- Numéro CUP du fabricant20076490004594
- MatérielNéoprène
- Quantité du colis12 paires dans une boîte, 6 boîtes dans une boîte
- Gamme de produitsScorpion
- Type de protectionChaleur
- Normes respectéesEN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN 388 :2016|EN 388 :2003|EN 388:2016 +A1 :2018|EN 407 :2004|EN407:2020 |EN 420:2003 + A1 :2009|EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)
- CUP_NON20076490004594
Aperçu
- Amortit la main, absorbe la transpiration et prévient l’irritation
- Excellente prise humide. Une manipulation plus sécuritaire signifie une productivité accrue
- Souplesse exceptionnelle. Plus facile à manipuler, moins fatigant pour la main, incorporant un enfilage et un retrait faciles
- Revêtement en néoprène pour une large gamme de protections chimiques
- Fini texturé pour une meilleure prise sur les matériaux mouillés et glissants