Motion
10038845
Lunettes de protection Arctic Elite de Sightgard – Antibuée, verres transparents, monture/couleur de la monture transparente, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04278114
N° MFR10038845
Prix11.11 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Arctic Elite de Sightgard – Antibuée, verres transparents, monture/couleur de la monture transparente, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04278114
N° MFR10038845

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.11 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA Z87.1-2010, NEFA, OSHA
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Effacer
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Matériau des branches du cadre
    Buse en caoutchouc
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Élite arctique
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    641817004715

Aperçu

Description du fabricant
10038845 VERRES DE SÉCURITÉ VERRES EN POLY TRANSPARENTS
  • Un poids léger de 0,92 oz/ 26 g promet un ajustement confortable
  • Construit en polycarbonate qui résiste aux impacts élevés
  • Le revêtement antibuée assure une bonne vision dans toutes les conditions
  • Branches flexibles à embouts en caoutchouc pour un port confortable toute la journée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif