Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Couleur du cadreRouge
- Couleur de la lentilleAmbre
- Numéro CUP du fabricant079768008740
- Gamme de produitsÉgalisateur*
- CUP_NON079768008740
Aperçu
- Conception populaire de lunettes de soleil avec une variété d’options de couleurs de monture pour l’individualité des travailleurs
- Plaquettes nasales en caoutchouc souples et flexibles et branches à prise sport pour réduire le glissement et offrir un confort et un ajustement supérieurs
- Chaque paire est livrée avec une pochette de transport qui peut servir de solution de nettoyage des lentilles
- Les lentilles ambre/jaune bloquent la lumière bleue, ce qui donne à l’environnement une apparence plus lumineuse; idéales pour les conditions de faible luminosité et l’utilisation à l’intérieur
- Verres à revêtement dur pour une résistance aux égratignures et une durée de vie prolongée
- Les lentilles sont fabriquées en polycarbonate qui offre une protection à 99.9 % contre les rayons UVA/UVB/UVC
- Conforme aux normes ANSI Z87.1+ pour les impacts