Motion
SYNT 65 F

SKF
SYNT 65 F

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04278645
N° MFRSYNT 65 F
Prix2,006.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYNT 65 F

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04278645
N° MFRSYNT 65 F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,006.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    80 mm
  • Largeur de la base
    80 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    230 mm
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Global Hauteur  
    158 mm
  • Global Longueur  
    280 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Poids
    19.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    193 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    216 kN
  • Roulement de rechange
    22213 E
  • Série
    SYNT
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316574443307

Aperçu

Description du fabricant
SYNT65F BLOC D’OREILLER