Motion
28582 COURROIE EN PAPIER 364UZ  52 PO X103 PO P120 LB F

3M
28582 PAPER BELT 364UZ 52"X103"P120 F-WEIGHT

3M™ Ceinture en papier 364UZ, 52 po x 103 po, P120 F, Full-Flex, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI04278672
N° MFR28582 PAPER BELT 364UZ 52"X103"P120 F-WEIGHT
Prix292.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28582 PAPER BELT 364UZ 52"X103"P120 F-WEIGHT

3M™ Ceinture en papier 364UZ, 52 po x 103 po, P120 F, Full-Flex, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI04278672
N° MFR28582 PAPER BELT 364UZ 52"X103"P120 F-WEIGHT
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
Prix292.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    F
  • Longueur de la courroie
    103 po
  • Largeur de la courroie
    52 po
  • Longueur totale
    103 po
  • Largeur totale
    52 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    7010362109
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115285820
  • CUP_NON
    00051115285820

Aperçu

Description du fabricant
28582 CEINTURE EN PAPIER 364UZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier lourd de poids F offre durabilité et fonctionnement en douceur dans les deux sens
  • Le traitement antistatique aide à gérer la poussière et le chargement
  • L’épissure à onde sinusoïdale empêche le charnièrement dans la zone d’épissure, résiste à la fatigue et minimise les marques de bavure
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium de première qualité offre une coupe agressive et une longue durée de vie de l’abrasif
  • La couche ouverte permet un retrait rapide des stocks

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif