Spécifications
Dimensions
- Taille du port de jauge1/4 NPT (femme) dans
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Poids2.10 lb
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Pression d'alimentation d'air max.300 psi
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Type de filetage du port de sortieNPTF
- Type de port de sortieDroit
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Définir la plage de pression0 à 125 psi