Motion
L0164-039
Graisse polyvalente - extrême pression, à base de pétroeum, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 0 , taille 120 lb, contenant en Keg, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -5 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI04280238
N° MFRL0164-039
Prix2,508.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - extrême pression, à base de pétroeum, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 0 , taille 120 lb, contenant en Keg, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -5 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI04280238
N° MFRL0164-039
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
Prix2,508.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    0
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Application
    Charge lourde, situations de tolérance serrée, systèmes de distribution automatique
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Composition
    Graisse épaissie au complexe de lithium à base de pétroeum
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    233°C/451 °F
  • Point d’éclair
    260°C/500°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215416400
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    1
  • Plage de température
    -5 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Viscosité
    215
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
1550 120 lb L0164-039 GRAISSE
  • Peut résister à des températures de fonctionnement plus élevées que les graisses polyvalentes au lithium traditionnelles
  • Pour les charges lourdes, tolérances serrées
  • Systèmes de distribution automatique