Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-3/4 po
- Dégagement horizontal3/4 po
- Diamètre de la manille5/16 po
- Dégagement vertical15/16 po
Details
- Matériau du corpsAcier
- Corps ou pare-chocs couvertsDeux pare-chocs
- Revêtement de finitionLamellé
- Comprend(2) Clés
- Type de cléSaisi à la fois
- Rekeyable ou nonNon reclavable
- Matériau de manilleAcier
- TypeCadenas à manille ouverte
Aperçu
Description du fabricant
1KA BLOC-PAD KA SÉRIE 2099
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Master Lock ProSeries Bluetooth PadlocksMaster Lock ProSeries Bluetooth Padlocks
View Literature
Master Lock Access Management SolutionsMaster Lock Access Management Solutions
View Literature
Master Lock Adjustable Valve LockoutEasy-to-Use, Adjustable Design Prevents Accidental Activation of a Closed Ball Valve.
View Literature
Master Lock S3500 Series: Group Lockout and Permit Control StationMaster Lock S3500 Series: Group Lockout and Permit Control Station
View Literature