Motion
TSF 316LT-1 09

WASHINGTON ALLOY
TSF 316LT-1 09

Fil de soudage - Acier inoxydable, 25 lb, 0.035 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04282808
N° MFRTSF 316LT-1 09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WASHINGTON ALLOY
TSF 316LT-1 09

Fil de soudage - Acier inoxydable, 25 lb, 0.035 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04282808
N° MFRTSF 316LT-1 09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    25 lb
  • Diamètre du fil
    0.035 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
TSF 316LT-1 09 SOUDAGE DE FIL 0,035 316 SS
  • USA 316L est similaire à USA 316 , mais contient en moyenne 0,02 % de carbone produisant un dépôt de soudure avec une excellente résistance à la corrosion intergranulaire causée par les précipitations au carbure.
  • USA 316L est utilisé pour souder les types 316L, 318 et 319L de l’AISI qui peuvent être exposés à des acides organiques et inorganiques.