Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56HC
- Poids46.54 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382077426
- ModèleP063GCM4471015B
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382077426