Motion
W 61804-2RS1/R799

SKF
W 61804-2RS1/R799

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04283161
N° MFRW 61804-2RS1/R799
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 61804-2RS1/R799

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04283161
N° MFRW 61804-2RS1/R799
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable estampé
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT W61804-2RS1/R799
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde a un diamètre d’alésage de 20 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur globale de 7 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W 61804-2RS1/R799
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574321674
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3.12 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    2.08 kN
  • Série
    W61800
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316574321674

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT W61804-2RS1/R799