Motion
12798
Rouleau de papier hygiénique Envision® – Rouleau, Jumbo avec centre, blanc, 2 épaisseurs, 1000 pieds de long
N° D’ARTICLE MI04283217
N° MFR12798
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de papier hygiénique Envision® – Rouleau, Jumbo avec centre, blanc, 2 épaisseurs, 1000 pieds de long
N° D’ARTICLE MI04283217
N° MFR12798

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    3.3 po
  • Longueur du rouleau
    1000 pi
  • Largeur de feuille
    3.500 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    GP#58050, GP#58150, GP#58250, GP#58493, GP#59009, GP#59209, GP#59448
  • Comprend des fibres recyclées
    Comprend des fibres recyclées
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de rouleaux
    8
  • Pli
    2
  • Rouleau ou feuilles
    Rouleau
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Jumbo avec centre
  • CUP_NON
    073310127989

Aperçu

Description du fabricant
12798 MOUCHOIRS JUMBO ACCLAIM
  • Ce papier hygiénique jumbo Envision® répond aux directives de l’EPA en matière de déchets post-consommation minimums et est un choix économique pour les clients soucieux de l’environnement ayant des zones de toilettes très fréquentées.
  • Idéal pour les toilettes dans les installations publiques, les écoles, l’industrie/la fabrication, les magasins de détail et les cafétérias/restaurants à service rapide, ce rouleau géant fournit 1,000 pieds de papier hygiénique pour réduire les intervalles d’entretien et accroître la satisfaction de la clientèle.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif