Spécifications
Dimensions
- Longueur de la feuille4.05 po
- Largeur de feuille4.500 po
Détails
- CouleurBlanc
- À utiliser avecGP#52102, GP#57120, GP#57220, GP#57320, GP#57893, GP#59206
- Comprend des fibres recycléesComprend des fibres recyclées
- Page de produit du fabricant
- Nombre de rouleaux80
- Nombre de feuilles par rouleau550
- Pli2
- Rouleau ou feuillesRouleau
- Type de rouleau de papier hygiéniqueStandard avec noyau
- CUP_NON073310198804
Aperçu
- Les clients soucieux de l’environnement apprécient notre papier hygiénique de performance fiable qui dépasse constamment les directives de l’EPA en matière de teneur minimale en fibres recyclées post-consommation.
- Les consommateurs donnent à ce mouchoir une note élevée pour sa douceur, son absorption rapide, sa durabilité et son épaisseur.
- Les applications suggérées comprennent l’éducation, le gouvernement, la fabrication et les établissements de restauration rapide.