Motion
83689
Duct Tape - 2 in Wide, 60 yd Long, Silver Color, Tensile Strength: 18 in-lbs
N° D’ARTICLE MI04284811
N° MFR83689
Prix11.03 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Duct Tape - 2 in Wide, 60 yd Long, Silver Color, Tensile Strength: 18 in-lbs
N° D’ARTICLE MI04284811
N° MFR83689

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.03 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Résistance à la traction
    18 po
  • Épaisseur
    0.2 mm
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    44 oz-po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Argent
  • Allongement à la pause
    18 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • CUP_NON
    50077922836890

Aperçu

Description du fabricant
AC15 SLV 48MMX54.8M IPG - IPG 24

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif