Motion
5504872
Série ISOTURN, grade submicronique IC907 , insert rotatif en carbure revêtu TiN/TiAlN de type CNMG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04284818
N° MFR5504872
Prix62.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade submicronique IC907 , insert rotatif en carbure revêtu TiN/TiAlN de type CNMG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04284818
N° MFR5504872

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1.2 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    19.05 mm
  • Longueur
    19.3 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    6.35 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    NR
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    CNMG 190612
  • Insérer le style
    CNMG
  • Qualité du fabricant
    IC907
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5504872 CNMG 643-NR IC907

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif