Motion
5601612
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiCN/TiN de qualité IC328 de la série Helimill, 3.47mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04284831
N° MFR5601612
Prix43.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiCN/TiN de qualité IC328 de la série Helimill, 3.47mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04284831
N° MFR5601612

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1.6 mm
  • Angle inclus
    85 °
  • Longueur  
    10.9 mm
  • Angle de décharge
    11 °
  • Épaisseur  
    3.47 mm
  • Largeur  
    6.7 mm

Détails

  • brise-croustilles
    RM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiCN/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    APKT 100316PDTR-RM
  • Insérer le style
    APKT
  • Qualité du fabricant
    IC328
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    Helimill
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5601612 APKT 100316PDTR-RM IC328

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif