Motion
6200163
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité en carbure à revêtement TiN/TiAlN de qualité submicronique IC908
N° D’ARTICLE MI04284838
N° MFR6200163
Prix103.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité en carbure à revêtement TiN/TiAlN de qualité submicronique IC908
N° D’ARTICLE MI04284838
N° MFR6200163

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix103.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Insérer la longueur
    19 mm
  • Profondeur de coupe maximale
    3.8 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    6.35 mm

Détails

  • Application
    Rainures et virages
  • brise-croustilles
    Y
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    POIGNÉE 635-080Y
  • Insérer le style
    POIGNÉE
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
6200163 PRISE 635-080Y IC908

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif