Motion
6011365
Encart de rainurage et de rotation de type GFN à revêtement de carbure TiCN/TiN de qualité IC354 , largeur de coupe maximale de 3.03mm
N° D’ARTICLE MI04284847
N° MFR6011365
Price$35.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Encart de rainurage et de rotation de type GFN à revêtement de carbure TiCN/TiN de qualité IC354 , largeur de coupe maximale de 3.03mm
N° D’ARTICLE MI04284847
N° MFR6011365

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$35.28/each

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.2 mm
  • Maximum Cutting Width  
    3.03 mm
  • Angle de décharge
    7 °

Details

  • Application
    Rainures et virages
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiCN/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    GFN 3
  • Insérer le style
    GFN
  • Qualité du fabricant
    IC354
  • Matériel
    Carbure
  • Single Or Double End  
    Single

Aperçu

Description du fabricant
6011365 GFN 3 IC354

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif