Motion
MANDRIN UNI AVEC ABRASIFS STANDARD 7000121642 , TIGE 850029, 1/4 PO, COMBO

3M
7000121642 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MANDREL, 850029, 1/4 IN SHANK, COMBO

Mandrin unifié d’abrasifs standard , 850029, 1/4 po tige, combo, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI04285389
N° MFR7000121642 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MANDREL, 850029, 1/4 IN SHANK, COMBO
Prix108.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121642 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MANDREL, 850029, 1/4 IN SHANK, COMBO

Mandrin unifié d’abrasifs standard , 850029, 1/4 po tige, combo, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI04285389
N° MFR7000121642 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MANDREL, 850029, 1/4 IN SHANK, COMBO
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
Prix108.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115324765
  • CUP_NON
    00051115324765

Aperçu

Description du fabricant
7000121642 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu spécialement pour être utilisé avec les roues unitisées 2-3˝ Abrasifs standard 913 et 933
  • La tige 1/4˝ s’installe sur les roues unitisées avec trou central 3/8˝
  • Le mandrin polyvalent est livré avec des capuchons qui s’adaptent aux épaisseurs de roue de 1/8˝ à 1/2˝
  • Fabriqué en acier pour une durabilité, une longévité et une robustesse accrues
  • Se fixe facilement à la meuleuse à matrice ou à l’outil rotatif
  • Max. RPM 25,100