Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale du cadre7.47 po
- Taille du cadreS56C
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale14.82 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.625 po
- Longueur de l’extension de l’arbre1.94 po
- Poids40.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Courant pleine charge de l’armature10 A
- Régime de base1750 tr/min
- Certification (CE)N
- Approbation CSAY
- Courant10.0 A
- URL de la source de données
- Tension d’armature c.c.90 V
- Type de condition de serviceService continu
- Cote d’efficacité83.7 %
- Type de boîtierVentilateur entièrement fermé refroidi
- Instructions d’installation
- Classe d’isolationF
- Numéro de catalogue du fabricantZ638
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856026026
- Température ambiante maximale40
- Vitesse maximale1750 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent - lavage
- Puissance du moteur1 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeNon
- Puissance nominale1 HP/0.75 kW
- RotationExtrémité principale dans le sens antihoraire
- Normes respectéesCSA, UL, USDA
- Approbations ULReconnu
- CUP_NON722856026026
- Tension90 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Brosses surdimensionnées pour une durée de vie extra longue Tige en acier inoxydable 303 résistant à la corrosion; bague en V Joints Forsheda Lubrifiant résistant à l’humidité et à haute température Composants extérieurs et intérieurs protégés par des composés d’émail et de polyester Boîte de conduits en aluminium, filetés et étanches Drains aux 12:00 emplacements 3:00, 6:00 9:00 et ; La machine scellée s’adapte à la plaque signalétique en acier inoxydable; peinture époxy blanche approuvée par l’USDA