Motion
305KWL
Gants de protection contre la chaleur - taille T-Grand, synthétiques, à revers droit, paire, jaunes
N° D’ARTICLE MI04288316
N° MFR305KWL
Prix121.17 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de protection contre la chaleur - taille T-Grand, synthétiques, à revers droit, paire, jaunes
N° D’ARTICLE MI04288316
N° MFR305KWL
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
Prix121.17 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    15.2 po
  • Taille
    XL
  • Poids
    0.625 lb

Détails

  • Application
    Fonderie, fabrication d’acier, feuille de métal
  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    KEVLAR TERRY, WOOL LINED GLOVE, 13 IN
  • Motif de gants
    Clute
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    305KWL
  • Matériel
    Kevlar
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Température maximale
    700 °F
  • Gamme de produits
    Résistant à la chaleur
  • Type de protection
    Résistant à la chaleur
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Clé de voûte
  • Type
    Gants de protection contre la chaleur
  • CUP_NON
    43551027829

Aperçu

Description du fabricant
305KWL GANTS EN KEVLAR DOUBLÉ DE LAINE ÉPONGE
  • Protège jusqu’à 700°F
  • La coquille extérieure 100 % Kevlar® protège contre la chaleur
  • Entièrement doublé de laine pour une protection accrue contre la chaleur
  • Le gant 13” protège le bras partiel, le matériau Kevlar à boucle, le motif Clute
  • Niveau d’indice de flamme ANSI 4
  • Vendu par la douzaine de paires
  • Le gant résistant à la chaleur Jomac 305 KWL fabriqué en Kevlar offre le plus haut degré de protection. Le gant est résistant à la chaleur et aux flammes, de sorte qu’il ne brûle pas et ne fond pas.La structure en boucle dissipe la chaleur et la laine offre une protection supplémentaire contre la chaleur pour protéger contre les températures allant jusqu’à 700F.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif