Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur10.8 po
- Poids0.233 lb
Détails
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurHavane, blanc
- DescriptionGANT EN CUIR DE VACHE À GRAIN CONDUCTEUR, M
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- ECCNEAR99
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce droit
- Type de protectionChauffeurs en cuir
- Style de pouceDroit
Aperçu
Description du fabricant
Y0123-M GANTS CONDUCTEURS DE CUIR DE VACHE
- POIGNÉE DROITE NON DOUBLÉE