Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur12.2 po
- Poids0.275 lb
Détails
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurGris
- DescriptionGANTS À ÉPAULE FENDUE, M
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- ECCNEAR99
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants à paume en cuir
- Type de protectionPaume en cuir
- Style de pouceAile
Aperçu
- PALME DOUBLÉE, MANCHETTE GAUNTLET