Motion
ZQ1103M-K15L-EAG-0

SMC CORP OF AMERICA
ZQ1103M-K15L-EAG-0

Éjecteur à vide
N° D’ARTICLE MI04288355
N° MFRZQ1103M-K15L-EAG-0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZQ1103M-K15L-EAG-0

Éjecteur à vide
N° D’ARTICLE MI04288355
N° MFRZQ1103M-K15L-EAG-0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1 mm
  • Taille du port d’aspiration
    M5
  • Type de port d’aspiration
    M5x0.8 Femelle métrique filetée

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Silencieux
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • Pression d'aspiration maximale
    -80 kPa
  • Type de montage
    Collecteur
  • Plage de pression d'alimentation
    +0.3 à +0.5 MPa
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Métrique
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
ZQ1103M-K15L-EAG-0 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon