Motion
IFW520-N04-00

SMC CORP OF AMERICA
IFW520-N04-00

INTERRUPTEUR DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI04289828
N° MFRIFW520-N04-00
Prix170.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IFW520-N04-00

INTERRUPTEUR DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI04289828
N° MFRIFW520-N04-00
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
Prix170.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    115.6 mm
  • Longueur totale
    86.8 mm
  • Largeur totale
    69.4 mm
  • Poids
    985.1 g

Détails

  • Charge applicable
    Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Extrémités de câble gratuites
  • Tension de charge maximale
    250 V c.a./c.c.
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.6 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Tuyauterie
    1/2 NPT
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Série
    PF2W
  • Normes respectées
    CE

Aperçu

Description du fabricant
IFW520-N04-00 VANNE
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 10-20, 20-50
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4
  • Température nominale (°C) : -5 à 60
  • Pression de fonctionnement (MPa) : 0.1 à 0.6
  • Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon