Motion
VM430-F01-01S

SMC CORP OF AMERICA
VM430-F01-01S

Vanne de régulation d’air mécanique - 3 ports, actionnée par levier à rouleaux
N° D’ARTICLE MI04289836
N° MFRVM430-F01-01S
Prix25.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM430-F01-01S

Vanne de régulation d’air mécanique - 3 ports, actionnée par levier à rouleaux
N° D’ARTICLE MI04289836
N° MFRVM430-F01-01S
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
Prix25.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    150 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3

Aperçu

Description du fabricant
VM430F0101S
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon