Motion
7832810
Écrou à bille ZG seulement -
N° D’ARTICLE MI04289903
N° MFR7832810
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à bille ZG seulement -
N° D’ARTICLE MI04289903
N° MFR7832810
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    10 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    40 mm
  • Taille du filetage
    M60x2.0
  • Poids
    2.87 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    78.6 kN
  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Facultatif
  • Style de retour
    Bouton
  • Capacité de charge statique
    136.2 kN
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout inclus

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU À BILLE 7832810

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon