Motion
S-450 25MM ULTRA LCO PF

NEXEN GROUP
S-450 25MM ULTRA LCO PF

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type de diamètre droit, taille de port 1/4 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à très faible coefficient
N° D’ARTICLE MI04289908
N° MFRS-450 25MM ULTRA LCO PF
Prix1,166.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-450 25MM ULTRA LCO PF

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type de diamètre droit, taille de port 1/4 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à très faible coefficient
N° D’ARTICLE MI04289908
N° MFRS-450 25MM ULTRA LCO PF
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
Prix1,166.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    25 mm
  • Diamètre total
    5.94 po
  • Longueur totale
    2.51 po
  • Taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Durée de vie approximative des freins
    471.6 kW/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    23.300 cm3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    10.310 cm3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Bleu
  • Zone efficace face au frein
    77 cm2
  • Type de face de frein
    Coefficient ultra-faible
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    41000 Joule
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    8.20 kW
  • Facteur de réponse du frein
    0.090
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145,964520,964522,964531,964535,964260
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    817700
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.38 kW
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    17 N-m
  • Pression d’engagement minimale
    0.2 bars
  • Modèle
    S-450
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    819900 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    14.00 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284311694

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE 827830 S-450

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon