Motion
11092
N° D’ARTICLE MI04289959
N° MFR11092
Prix35.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04289959
N° MFR11092

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    7-1/2 po
  • Taille
    S
  • Taille
    25 à 30 po

Détails

  • Type de fermeture de courroie
    Crochet et boucle
  • Matériau de la courroie
    Élastique
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    MMR
  • Description
    Support arrière élastique 1650 S noir économique
  • Groupe et classe
    Soutiens
  • Comprend
    1 Soutien du dos
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Supports de dossier
  • Type de suspension
    Réglable, amovible
  • Type
    Ceinture de soutien arrière avec bretelles
  • CUP_NON
    720476110927

Aperçu

Description du fabricant
DOS ÉLASTIQUE 1650 S NOIR ÉCONOMIQUE
  • Le ProFlex® 1650 Economy Elastic Back est un corps tout élastique 7.5-inch pour un soutien extra ferme. Conçu pour rappeler aux travailleurs les techniques de levage appropriées tout en augmentant la pression intra-abdominale du corps, en éloignant le stress de la colonne vertébrale pour soulager la douleur au dos. TAILLE Le support doit s’ajuster parfaitement autour de vos hanches avec l’avant de la largeur des deux doigts du support sous votre nombril. Une fermeture à boucles et à crochets facile à utiliser maintient la ceinture solidement attachée pendant l’utilisation et peut être portée par-dessus ou sous les vêtements. Ajustez les bretelles pour qu’elles s’ajustent solidement à vos épaules sans causer de tension. COMMENT ÇA FONCTIONNE Les supports de dos ProFlex® offrent un support lombaire et un support abdominal pour soulever des objets lourds. Le serrage de la courroie de soutien du dos augmente la pression intra-abdominale du corps et éloigne le stress de la colonne vertébrale. Lorsque le support dorsal est correctement en place, le travailleur aura un support supplémentaire pour soulever et est plus susceptible d’utiliser une posture appropriée.

Vous pourriez également aimer