Motion
7908CTRV1VDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7908CTRV1VDULP4Y

Alésage de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04292689
N° MFR7908CTRV1VDULP4Y
Prix1,600.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7908CTRV1VDULP4Y

Alésage de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04292689
N° MFR7908CTRV1VDULP4Y
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
Prix1,600.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Hauteur totale
    24 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7908CTRV1VDULP4Y
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176649462
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176649462

Aperçu

Description du fabricant
7908CTRV1VDULP4Y