Motion
MRC-15-S-4H@90
Accouplement de vis de fixation métrique MRC4H-Series - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 31 mm, longueur totale de 50 mm, acier inoxydable - ASTM A582, sans
N° D’ARTICLE MI04298115
N° MFRMRC-15-S-4H@90
Prix129.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de vis de fixation métrique MRC4H-Series - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 31 mm, longueur totale de 50 mm, acier inoxydable - ASTM A582, sans
N° D’ARTICLE MI04298115
N° MFRMRC-15-S-4H@90
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
Prix129.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    15 mm
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Taille de l’alésage
    15 mm
  • Longueur de l’accouplement
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    31 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    M6 x 6
  • Poids
    0.492188 lb

Détails

  • Revêtement de finition de couplage
    Simple
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Vis de fixation sans rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046432
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Série
    MRC4H
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    044861046432

Aperçu

Description du fabricant
MRC-15-S-4H@90 15MM ID RIGIDE CPLG SS
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • 4 vis de pression augmentent la capacité de charge
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs

You May Also Like