Motion
RC-112-4H
Raccord de vis de fixation - 1.1250 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur totale, matériau en acier, oxyde noir
N° D’ARTICLE MI04298123
N° MFRRC-112-4H
Prix76.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de vis de fixation - 1.1250 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur totale, matériau en acier, oxyde noir
N° D’ARTICLE MI04298123
N° MFRRC-112-4H
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
Prix76.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille de l’alésage
    1.1250 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    3/8-16 x 1/2
  • Poids
    2.484306 lb

Détails

  • Revêtement de finition de couplage
    Oxyde noir
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Vis de fixation sans rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861051115
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Série
    RC4H
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier - ASTM F912
  • CUP_NON
    044861051115

Aperçu

Description du fabricant
RC-112-4H@90 1-1/8" DI RIGIDE CPLG
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • 4 vis de pression augmentent la capacité de charge
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion