Motion
C133E-700
Bague sans clé à vis de fixation - série C133 , DI 7.0000 po, D.E 9.2520 po, 2.5590 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298137
N° MFRC133E-700
Prix1,227.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C133 , DI 7.0000 po, D.E 9.2520 po, 2.5590 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298137
N° MFRC133E-700
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
Prix1,227.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M14 x 40
  • Diamètre à l’alésage
    7.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    +15162 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5590 po
  • Poussée transmise maximale
    91608 lbf
  • Longueur montable
    2.008 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.2520 po
  • Longueur totale
    3.11 po
  • Taille de la vis
    M14x40
  • Pression de contact de l’arbre
    +20039 psi
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    170 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861040249
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    26719 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    91608 lbf
  • CUP_NON
    044861040249

Aperçu

Description du fabricant
C133E-700 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Conception conique simple avec bride
  • Excellente concentricité
  • Aucun mouvement axial du composant monté pendant l’installation