Motion
C193M-10
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C193 , DI 10 mm, DE 0.9375 po, 0.6500 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298154
N° MFRC193M-10
Prix126.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C193 , DI 10 mm, DE 0.9375 po, 0.6500 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298154
N° MFRC193M-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix126.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4 x 12
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +11799 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6500 po
  • Poussée transmise maximale
    1643 lbf
  • Longueur montable
    0.516 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9375 po
  • Longueur totale
    0.807 po
  • Taille de la vis
    M4x12
  • Pression de contact de l’arbre
    +28095 psi
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046661
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    26.9 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C193
  • Force axiale transmissible
    1643 lbf
  • CUP_NON
    044861046661

Aperçu

Description du fabricant
C193M-10 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation