Motion
C193M-12
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C193 , DI 12 mm, DE 1.0625 po, 0.6500 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298156
N° MFRC193M-12
Prix93.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C193 , DI 12 mm, DE 1.0625 po, 0.6500 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298156
N° MFRC193M-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Pression de contact du moyeu
    13881 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6500 po
  • Poussée transmise maximale
    2191 lbf
  • Longueur montable
    0.516 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0625 po
  • Longueur totale
    0.807 po
  • Taille de la vis
    M4x12
  • Pression de contact de l’arbre
    +31217 psi
  • Poids
    0.173757 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    32.45 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046692
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    43.1 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C193
  • Force axiale transmissible
    2191 lbf
  • CUP_NON
    044861046692

Aperçu

Description du fabricant
C193M-12 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation