Motion
C193M-15
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C193 , DI 15 mm, DE 1.1875 po, 0.8071 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298158
N° MFRC193M-15
Prix93.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C193 , DI 15 mm, DE 1.1875 po, 0.8071 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298158
N° MFRC193M-15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4 x 14
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15551 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8071 po
  • Poussée transmise maximale
    3286 lbf
  • Longueur montable
    0.594 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1875 po
  • Longueur totale
    0.964 po
  • Taille de la vis
    M4x14
  • Pression de contact de l’arbre
    +31270 psi
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    32.45 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046715
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    80.8 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C193
  • Force axiale transmissible
    3286 lbf
  • CUP_NON
    044861046715

Aperçu

Description du fabricant
C193M-15 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation