Motion
C193M-20
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C193 , DI 20 mm, DE 1.5625 po, 0.9840 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298161
N° MFRC193M-20
Prix97.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C193 , DI 20 mm, DE 1.5625 po, 0.9840 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298161
N° MFRC193M-20
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
Votre prix97.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +15159 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9840 po
  • Poussée transmise maximale
    5277 lbf
  • Longueur montable
    0.754 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5625 po
  • Longueur totale
    1.181 po
  • Taille de la vis
    M5
  • Pression de contact de l’arbre
    +30082 psi
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046753
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    173.2 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C193
  • Force axiale transmissible
    5277 lbf
  • CUP_NON
    044861046753

Aperçu

Description du fabricant
C193M-20 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation