Motion
C193M-25
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C193 , DI 25 mm, DE 1.6875 po, 0.9840 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298164
N° MFRC193M-25
Prix99.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C193 , DI 25 mm, DE 1.6875 po, 0.9840 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298164
N° MFRC193M-25

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix99.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +18715 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9840 po
  • Poussée transmise maximale
    7037 lbf
  • Longueur montable
    0.754 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6875 po
  • Longueur totale
    1.181 po
  • Taille de la vis
    M5x18
  • Pression de contact de l’arbre
    +32087 psi
  • Poids
    0.50812 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046807
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    288.6 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C193
  • Force axiale transmissible
    7037 lbf
  • CUP_NON
    044861046807

Aperçu

Description du fabricant
C193M-25 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation