Motion
C193M-32
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C193 , DI 32 mm, DE 2.0000 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298167
N° MFRC193M-32
Prix87.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C193 , DI 32 mm, DE 2.0000 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298167
N° MFRC193M-32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17437 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1020 po
  • Poussée transmise maximale
    8796 lbf
  • Longueur montable
    0.829 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur totale
    1.299 po
  • Taille de la vis
    M5x18
  • Pression de contact de l’arbre
    +27682 psi
  • Poids
    0.808333 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    65.65 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046845
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    461.8 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C193
  • Force axiale transmissible
    8796 lbf
  • CUP_NON
    044861046845

Aperçu

Description du fabricant
C193M-32 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues