Motion
C193M-35
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C193 , DI 35 mm, DE 2.1250 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298168
N° MFRC193M-35
Prix111.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C193 , DI 35 mm, DE 2.1250 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298168
N° MFRC193M-35
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
Prix111.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Pression de contact du moyeu
    16412 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1020 po
  • Poussée transmise maximale
    8796 lbf
  • Longueur montable
    0.829 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po
  • Longueur totale
    1.299 po
  • Taille de la vis
    M5x18
  • Pression de contact de l’arbre
    +25309 psi
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046852
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    505.0 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C193
  • Force axiale transmissible
    8796 lbf
  • CUP_NON
    044861046852

Aperçu

Description du fabricant
C193M-35 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation