Motion
C405M-24x55
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 55 mm, longueur de 1.8110 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298176
N° MFRC405M-24x55
Prix374.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 55 mm, longueur de 1.8110 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298176
N° MFRC405M-24x55

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix374.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.8110 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5750 po
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Longueur de vis
    35 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 35
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046944
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    592 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861046944

Aperçu

Description du fabricant
C405M-24X55 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation