Motion
C405M-440x535
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 440 mm, diamètre extérieur de 535 mm, longueur de 8.8580 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298179
N° MFRC405M-440x535
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 440 mm, diamètre extérieur de 535 mm, longueur de 8.8580 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298179
N° MFRC405M-440x535

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    440 mm
  • Accouplement Longueur  
    8.8580 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.9920 po
  • Extérieur Diamètre  
    535 mm
  • Taille du filetage
    M22 x 150
  • Poids
    3840 oz

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    701459 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    24
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861047064

Aperçu

Description du fabricant
C405M-440X535 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation