Motion
C405M-500x595
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 500 mm, diamètre extérieur de 595 mm, longueur de 8.8580 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298182
N° MFRC405M-500x595
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 500 mm, diamètre extérieur de 595 mm, longueur de 8.8580 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298182
N° MFRC405M-500x595
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Accouplement Longueur  
    8.8580 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.9920 po
  • Extérieur Diamètre  
    595 mm
  • Taille du filetage
    M22 x 150
  • Poids
    4288 oz

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    929964 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    28
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861047118

Aperçu

Description du fabricant
C405M-500X595 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation