Motion
C415E-293
Bague sans clé à vis de fixation - série C415 , DI 2.9375 po, D.E 4.5276 po, 2.4410 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298184
N° MFRC415E-293
Prix474.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C415 , DI 2.9375 po, D.E 4.5276 po, 2.4410 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298184
N° MFRC415E-293

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix474.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10 x 50
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    17413 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.4410 po
  • Poussée transmise maximale
    46804 lbf
  • Longueur montable
    1.969 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.5276 po
  • Longueur totale
    2.835 po
  • Taille de la vis
    M10x50
  • Pression de contact de l’arbre
    +26838 psi
  • Poids
    5.4 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    61 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861047132
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    5729 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C415
  • Force axiale transmissible
    46804 lbf
  • CUP_NON
    044861047132

Aperçu

Description du fabricant
C415E-293 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large, moyen
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec des exigences de couple et/ou de cintrage plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation