Motion
C415E-600
Bague sans clé à vis de fixation - série C415 , DI 6.0000 po, D.E 8.2677 po, 3.2280 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298194
N° MFRC415E-600
Prix2,715.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C415 , DI 6.0000 po, D.E 8.2677 po, 3.2280 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298194
N° MFRC415E-600
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
Prix2,715.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 70
  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    21097 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.2280 po
  • Poussée transmise maximale
    139799 lbf
  • Longueur montable
    2.559 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.2677 po
  • Longueur totale
    3.701 po
  • Taille de la vis
    M12x70
  • Pression de contact de l’arbre
    +29071 psi
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    107 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861047248
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    34950 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C415
  • Force axiale transmissible
    139799 lbf
  • CUP_NON
    044861047248

Aperçu

Description du fabricant
C415E-600 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large, moyen
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec des exigences de couple et/ou de cintrage plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation