Motion
C415E-793
Bague sans clé à vis de fixation - série C415 , DI 7.9375 po, D.E 10.2362 po, 4.1340 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298197
N° MFRC415E-793
Prix5,609.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C415 , DI 7.9375 po, D.E 10.2362 po, 4.1340 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298197
N° MFRC415E-793
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
Prix5,609.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M14 x 80
  • Diamètre à l’alésage
    7.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    20116 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.1340 po
  • Poussée transmise maximale
    232264 lbf
  • Longueur montable
    3.465 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.2362 po
  • Longueur totale
    4.685 po
  • Taille de la vis
    M14x80
  • Pression de contact de l’arbre
    +25941 psi
  • Poids
    31 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    170 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861047279
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    76816 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    18
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C415
  • Force axiale transmissible
    232264 lbf
  • CUP_NON
    044861047279

Aperçu

Description du fabricant
C415E-793 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large, moyen
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec des exigences de couple et/ou de cintrage plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation