Motion
C415M-100x145
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C415 , DI 100 mm, DE 5.7087 po, 2.8350 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298199
N° MFRC415M-100x145
Prix1,440.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C415 , DI 100 mm, DE 5.7087 po, 2.8350 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298199
N° MFRC415M-100x145
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
Prix1,440.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 60
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Pression de contact du moyeu
    21484 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.8350 po
  • Poussée transmise maximale
    87374 lbf
  • Longueur montable
    2.362 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7087 po
  • Longueur totale
    3.307 po
  • Taille de la vis
    M12x60
  • Pression de contact de l’arbre
    +31152 psi
  • Poids
    8.8 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    107 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861047309
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    14333 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C415
  • Force axiale transmissible
    87374 lbf
  • CUP_NON
    044861047309

Aperçu

Description du fabricant
C415M-100X145 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large, moyen
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec des exigences de couple et/ou de cintrage plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation